{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | i-3 | |
Rammemærkning | W 166 FT CE | |
Glasmærkning | 2C-1,2 W 1 FTKN | |
Glasbelægning | dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig | |
UV-beskyttelse | UV400 | |
Rammeegenskab | Bøjlepude; Bøjlehældning, justerbar; Indstillelige næsepuder | |
Glasmateriale | Polycarbonat | |
Produkttype | Beskyttelsesbrille |
Artikelnummer | 096501 YELLOW | |
Producentnummer | 9190220 |