3M™ Aura™ åndedrætsværn 9422+

Art.-nr.: 7000088835
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 120 Styk
  • Bestillingstrin: 120 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000088835
EAN/GTIN 04046719525775
Producentnummer 7000088835
L-nummer L01110 381

Betegnelse

Udførelse:

Nyeste 3M™ Aura™-filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hagerem;3-delt design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk bånd;Enkeltemballage;Høj synlighed;Metaldetekterbar;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkter luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Ingen glidning;Forbliver dimensionsstabil;Hygiejnisk og praktisk at tage med sig
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse

Beskrivelse:

3M™ Aura™ åndedrætsværn 9422+ er udviklet specielt til kravene inden for fødevareforarbejdning. I fødevaresektoren er både medarbejdernes sikkerhed og beskyttelsen af produkterne af stor betydning. Den højtydende partikelmaske er udstyret med avanceret filtreringsteknologi, der giver en knap mærkbar åndedrætsmodstand og giver en høj og pålidelig filtrering af fint støv. På grund af de særlige krav er den konstrueret uden aftagelige små dele. Den er uden clips, og den interne justerbare næseklemme er forsvarligt indkapslet i masken. Dens høje detekterbarhed giver også den nødvendige beskyttelse af forarbejdede produkter. Den integrerede næseklemme af metal kan detekteres af en metaldetektor. Den blå kontrastfarve, som klart skiller sig ud fra fødevarefarverne, tjener som en visuel kontrol. Andre fordele ved masken er dens tredelte design: På den ene side giver den mere komfort og problemfri tale, på den anden side kan masken foldes fladt sammen og er dermed velegnet til praktisk transport. Det specielle design af næseområdet er også ideelt, da det tilpasser sig perfekt til brugerens ansigtsform. Hageremmen gør det nemt at placere masken og sikrer en god pasform og en sikker forsegling. Tætningspunkterne på toppen af masken reducerer dug på brillerne - især når den bruges sammen med 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen. 3M™ Aura™ åndedrætsværn 9422+ er hygiejnisk individuelt pakket og har beskyttelsesniveau FFP2 NR D. Grænseværdien for anvendelse er 10 gange grænseværdien for partikler. Anvendelsesområderne er primært inden for fødevareindustrien, f.eks. i produktionen af bagværk, kornprodukter eller fisk. Godkendt i henhold til standard EN 149:2001+A1:2009.

Egenskab:

Nyeste 3M™ Aura™-filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;3-delt design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk bånd;Enkeltemballage;Høj synlighed;Metaldetektionskriterie;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken
Bevarer sin form
Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand
Ingen udskridning
Giver mulighed for at varme og fugt fra vejrtrækningen kan slippe ud

Bemærk:

Food and pharmaceutical manufacturing environments