• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Savklinge, HM, 1,2 mm 105 mm

Art.-nr.: 077880 105

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Materiale CFK, GFK
Værktøjsholder SLM
Savklinge-⌀ 105 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077880 105
Producentnummer 63502215210

Betegnelse

Udførelse:

Åben fortanding, ingen delaminering i CFK/GFK. Lige snit med høj skærehastighed og præcision. Ekstra tynd udførelse.

Passer til:

Kun til Fein SuperCut, nr. 077805 og nr. 077804.