• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Udsugningsslange CE 5,5 m

Art.-nr.: 077327 5,5

Produktdetaljer

Teknisk data

27 mm
Længde 5,5 m
Netspænding 230 V
Produkttype Udsugningsslange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077327 5,5
Producentnummer MIE6514511

Betegnelse

Udførelse:

Udsugningsslange med integreret elkabel til Mirka DEROS nr. 077324. Længde: 5,5 m.