• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Minislibebånd ⌀90×100 mm

Art.-nr.: 568563

Betegnelse

Udførelse:

Minibånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Fiber-minibånd til overblænding, glitning og efterbehandling.
Med folieunderlag til let opsætning på alle valser.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalser nr. 568570 / 568575 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.