• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet

Art.-nr.: 546970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal fræsestifter 10
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546970
EAN/GTIN 4045197724373

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546910 str. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.