• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Værktøjsbælte uden udstyr

Art.-nr.: 691500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæltelængde 920 mm - 1.350 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691500
EAN/GTIN 8024482177571
Producentnummer TOP BELT N

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk værktøjsbælte med indstikslommer og -tasker til opbevaring af forskellige værktøjer. Bælte og lommer i vandafvisende nylon.
Ubestykket værktøjsbælte til individuel tilpasning.