• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdmetaluniversalbor ″CYL-9″

Art.-nr.: 787005
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven