{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7210-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251546 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059125 |