• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

SOGX 110509 GG

Art.-nr.: 234087 GG
Rabat
152,57 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,13  DKK 152,57 DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,44  DKK 127,17 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 110509
Serie Power Drill
Type GG
Type HB6715
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,13 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234087 GG
EAN/GTIN 4045197742414

Anvendelsestabel

GG (G)
K
200
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Notă:

A nu se folosi ca tăiş interior (neapărat necesar pentru tăiş interior = tip de material de aşchiere HB630).