• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-løbestift med plan flade

Art.-nr.: 290311

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til 290010 16; 290018; 290019
4 mm
Længde L 16 mm
Produkttype Løbestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290311
Producentnummer 06TER0964