{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Produkttype | rørsaks | |
| Skærform | bøjet | |
| Egenskaber, saks | Skraldefunktion; kniv, udskiftelig; med ikke-klæbende PTTE-belægning | |
| Egnet til diameter | rør (udvendig diameter) metrisk | |
| Diameter, maks., rør (udvendig diameter) metrisk | 42 mm | |
| Egnet til tykkelse | Kunststof | |
| Egenskab, greb | Tokomponentgreb | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 819670 42 | |
| EAN/GTIN | 4045197675873 | |
| Producentnummer | 819670 42 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |