• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

HM SLETFRÆSER HPC

GARANT MasterSteel - Mester med syv skær.

Den nye GARANT MasterSteel HM sletfræser HPC til den universelle anvendelse i high-performance-fræsning.

  • Højeste overfladekvalitet på korteste tid.
  • Øget produktivitet takket være markant højere samlede tilspændinger.
  • Største indgreb takket være skærelængder op til 5×D.
  • Alle diametre fra størrelse 6 kan genopslibes.

7-SKÆRS-POWERS MAGT

  1. Værktøjs-uligedeling: Reducering af vibrationer. Øgning af driftro.
  2. Optimeret notprofil: Bedste spåntransport med 7 skær.
  3. Skærekanter meget fint slebet: Ideel skarphed i belagt tilstand.
  4. Grønring: Til universel anvendelse (stål / rustfrit / støbejern).
  5. Agbalanceret værktøjsgeometri: DIN ISO 1940 - G2,5.
  6. Optimeret substrat takket være tilpasset Co-indhold: Forbedret bøjebrudstyrke og sejhed.
  7. Slid-minimering: På periferiskærene. Takket være afrundede skærekanter.
  8. Mest stabil kerne-diameter: Giver høj robusthed og værktøjsstivhed. Undgår værktøjsfortrængning.
  9. Skærekant med 45° fas: Til kantbeskyttelse.

Product video

På korteste tid opnår HM sletfræseren HPC højeste overfladekvalitet og øger din produktivitet takket være markant højere samlet tilspænding.

Takket være dens ulige deling reducerer GARANT MasterSteel sletfræseren vibrationer og øger den rolige drift markant.

Overbevis dig selv om det i videoen.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Fræseren fra MasterSteel-serien HM sletfræser HPC finder du i vores eShop.

Til HM sletfræserne HPC

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven