Topnøglesæt med T-greb, 18 E, Antal værktøjer: 0

Art.-nr.: 962847 0
Rabat
472,32 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i E: 18×36
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 75

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i E 18×36
Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Mindst egnede skuffefronthøjde 75 mm
Bredde 298 mm
Dybde 598 mm
Bredde i E 18 E
Dybde i E 36 E
Fyldt skuffebredde i E 18 E
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 962847 0
EAN/GTIN 4045197765956
Producentnummer 962847 0

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).: 1 stk.

Passer til:

Værktøjsskabe / skuffer med dybde 36 E. Skumindsatserne fylder 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) af skuffebredden.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 962847 str. 0

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven