{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK1 | |
Hus-⌀ D | 34,5 mm | |
Nyttelængde B | 70,5 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 15 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 9 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 27 mm | |
Til emnevægt | 80 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320670 1 | |
EAN/GTIN | 4019208017044 | |
Producentnummer | 058668 |