Produženi rotirajući šiljak tokarilice s maticom za izvlačenje 60°/30° 1

Artikl br.: 320670 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK1
⌀ kućišta D 34,5 mm
Korisna duljina B 70,5 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 15 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 9 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
Duljina vrška C 27 mm
za težinu obratka 80 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Broj proizvođača 058668

Opis

Izvedba:

  • Tijelo i šiljak kaljeni.
  • Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
  • Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
  • S produženim šiljkom, Kut vrha 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.
Produženi šiljak omogućuje nesmetan prilaz tokarskog noža na čeonu stranu obratka. Osobito prikladna za kopirno tokarenje.
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
    Morse konus Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu