Digital højdemåler QM-Height med luftpude, Type: 350

Art.-nr.: 445234 350
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 2.644,71 DKK /stk.
  • 2.443,57 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 350 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 465 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 / 0,0005 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 1,8 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 7 µm
Metode til flytning af måleslæde manuelt
Interface Digimatic-interface; USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet; Med kabel
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 LR6
Målekraft 1,5 ±0,5 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445234 350
EAN/GTIN 4946368760605
Producentnummer 518-244

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcis, kompakt, manuelt justerbar højdemåler med let aflæseligt, monokromt LCD-display. Masser af måle- og analysefunktioner til databearbejdning. Hurtigt, enkelt valg af funktioner og alle vigtige beregninger af indvendig og udvendig diameter samt afstande. Ubegrænset kørehastighed. Forbedret batterilevetid.
Luftpude til let flytning uden ryk.

Anvendelse:

Perfekt til værksted og målerum.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleføler ⌀ 5 mm, kalibreringsblok, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

Specialtilbehør:

Føle, ridsenål, datakabel og netadapter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Digital højdemåler QM-Height med luftpude, Type: 350

Digital højdemåler QM-Height med luftpude, Type: 350

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
31.821,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
50.512,56  DKK
plus moms plus fragt
Måleområde 0 mm - 350 mm 350 mm
Målekraft 1,5 ±0,5 N 1,0 ± 0,2 N
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 7 µm 5 µm
Interface Digimatic-interface; USB-interface MAHR i-wi trådløst system; USB-interface
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm 1,8 + L / 600 µm
Produkttype Højdemåler Højdemåler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven