Centrisk bøsning, Type × længde l1: 16X20mm

Art.-nr.: 370108 16X20
Rabat
85,67 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type × længde l1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produkttype Bøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370108 16X20
EAN/GTIN 4045197949462
Producentnummer 370108 16X20

Betegnelse

Anvendelse:

I pladen, der skal spændes op, monteres to centriske og to svømmende bøsninger for at opnå en optimal gentagelsesnøjagtighed.

Materiale:

Indsætningsstål

Bemærk:

Krav til holdeboringen, højde ± 0,05 mm og ⌀ H7.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven