• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 1/4″-firkant 42 dele 6

Art.-nr.: 630328 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 41
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage Stålpladekasse
Længde 234 mm
Bredde 104 mm
Højde 41 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630328 6

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kantede BITS C 6,3: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
Ligekærv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITS til Torx® C 6,3: 7 stk. som nr. 675340 str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. som str. 633029
Greb: 1 stk. som nr. 632829
Forlængere: 2 stk. nr. 632420 str. 50; 100
Kardanled: 1 stk. nr. 633520
Skralde: 1 stk. nr. 632300 med uddriver
Universalholder E 6,3: 1 stk. som nr. 675020 str. 6,3K til 1/4 tomme BITS C 6,3
Forbindelsesskaft: 1 stk. nr. 650005 str. 2 sekskantkobling E 6,3 1/4 tomme − firkant 1/4 tomme
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. nr. 676800 1/4 tomme firkant-indsats - sekskant nøglehjælp 1/4 tomme
Opbevaring i: Stålpladekasse