Gevindfil, Type: ISO

Art.-nr.: 519250 ISO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
815 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
Egnet til gevindtype ISO
Produkttype Gevindfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519250 ISO
EAN/GTIN 2050001696328
Producentnummer 12332672

Betegnelse

Udførelse:

Hver fil med 8 forskellige stigninger. Til efterarbejde eller rengøring af udvendige og indvendige gevind. Samlet længde 230 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven