• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

beskyttelsesoverall type 3/4/5 AlphaTec® 4000 grøn

Art.-nr.: 098366
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
125 styk på lager
  • Egenskab: Egnet til Ex-område
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 4000. Flerlagsmateriale med dobbelt lynlås og 2-delt hætte. Dobbelt ærmelinning til bedre handsketætning. Perfekt beskyttelse mod koncentrerede organiske og uorganiske kemikalier.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 3/4/5. Egnet til Ex-zone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Egnede produkter

Fra samme serie "Microchem®"
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven