{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GBH 18V-24 C | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 24 mm | |
Maks. slagtal | 4.350 min-1 | |
Slagenergi | 2,4 J | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 2,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 16 m/s2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V24C | |
EAN/GTIN | 4053423235067 | |
Producentnummer | 0611923003 |