Vinterjakke grå / sort

Art.-nr.: 091886
Fra 
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Norm: EN 343; EN 342

Betegnelse

Udførelse:

Vindjakke i høj kvalitet med varmt vatteret for og fleece-foret krave. Jakken er specielt konstrueret til at holde brugeren varm og tør i al slags vejr. Takket være gennemtænkte detaljer som f.eks. forlænget ryg, en justerbar søm og foldningen på ryggen giver denne jakke maksimal mobilitet.
  • Brystlomme med klapper og indstikslommer på siden.
  • Forlommer med klapper og sidelommer.
  • Inderlommer, den ene med mobillomme.
  • Certificeret iht. EN 343 (klasse 3.1) samt EN 342 sammen med vinterbuksen fra Blåkläder vare 1810.

Beskrivelse:

  • Med refleksdetaljer.
  • Aftagelig hætte.
  • Lynlås i foret af hensyn til enkel tilpasning.
  • En-vejs-lynlås af kunststof.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven