Bomulds-handske-sæt, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094200 7
Sæt pris 12 par (DKK 5,48 / 1 par)
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Vask: Håndvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 388 skærestyrke kendes ikke
EN 388 slidstyrke kendes ikke
EN 388 rivestyrke kendes ikke
EN 388 perforationsstyrke kendes ikke
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri
Vask Håndvask
Tørring tørring
Længde 260 mm
Anvendelse flergangsbrug
Indhold 12 par
Pasform god
Farve hvid
Anvendelsesområde Præcision
Sættets indhold 12
Bæremateriale Bomuld
belægningsvariant ingen belægning
Handskestørrelse 7
Vægt 13 g
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt kendes ikke
Gribeevne ved olie kendes ikke
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Bomuldshandsker
Materiale Bomuld
Produkttype Bomuldshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094200 7
EAN/GTIN 4029201131425
Producentnummer BTWS GR. 7

Betegnelse

Udførelse:

Handske til mindre risici og montagearbejder, til beskyttelse mod hudafskrabninger, vabler og snavs.
Let bomuldstrikot-handske med fingersider, også egnet som inderhandske.

Anvendelse:

Tørre, rene områder; finmontage; elektronik- og installationsarbejder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven