Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Ultranitril 492, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094745 7
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKOPT)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 100
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AJKOPT)
Kemikaliebestandighed AJKOPT
EN 388 3101X
Materiale PVC
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Længde 320 mm
Tykkelse 0,38 mm
Farve grøn
Anvendelse flergangsbrug
Formateriale Bomuldsvelour
Godstykkelse 0,45 mm
Standard/direktiv EN 374
silikonefri ja
latexfri ja
Permeationstid ved acetone 99 % < 10 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 % >480 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % >480 min
Permeationstid ved methanol 99 % 10-30 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 % 60-120 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning PVC
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094745 7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Ultranitril 492. Væsketæt nitrilhandske. Fremstillet med en dobbeltlagsmetode, der giver høj kemisk modstandsdygtighed.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven