Mediekar, Højde: 80mm

Art.-nr.: 914915 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 80 mm
Bredde 370 mm
Dybde 90 mm
Nyttehøjde 30 mm
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914915 80
EAN/GTIN 4045197894069
Producentnummer 914915 80

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølv-pulverlakeret. Til ophængning i hulpladevæg.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37-mm-afstand.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven