• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vangepar EGN Duo 165×50×1,8 3600 mm

Art.-nr.: 991365 3600

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangehøjde 165 mm
Vangelængde 3.600 mm
Bæreevne pr. vangepar 4.000 kg
Brugsområde Reol
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991365 3600
Producentnummer 46432-2

Betegnelse

Udførelse:

Koldformede kasseprofiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet.

Passer til:

Pallereoler fra produktionsår 08/2018 til 05/2022.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

Som RAL 2004 orange, pulverlakeret.

Bemærk:

Yderligere vanger med vangelængden 2700 mm finder du under nr. 991337, 991341, 991345 i hovedkataloget, bind 3.
Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN 15512:2020.
Bæreevne kun i forbindelse med ramme S645-B25.