{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Målemetode | TRUE RMS | |
Holdeværdi-knap | ja | |
Visningsområde AC | 1 V - 600 V | |
Visningsområde DC | 1 V - 600 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 - 200 A | |
Modstand | 1 Ω – 2 kΩ | |
Overspændingskategori | CAT III 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473215 T6-600 | |
EAN/GTIN | 095969854108 |