{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de medição | TRUE RMS | |
| Botão de valor de espera | sim | |
| Área de visualização CA | 1 V - 600 V | |
| Área de visualização CC | 1 V - 600 V | |
| Corrente alternada CA | 0,1 – 200 A | |
| Resistência | 1 Ω – 2 kΩ | |
| Categoria de sobretensão | CAT III 600 V | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
| Tipo de produto | Medidor multifunções |
| Número do artigo | 473215 T6-600 | |
| EAN/GTIN | 095969854108 | |
| Fabricante/responsável | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |