Udførelse:
2× 180° vinkelindstilleligt sondehoved: Sonde med håndgreb og stillearm til at vinkelindstille kamerahovedet i to retninger (maks. 2× 180°). Til inspektion af hulrum på bagsiden af sondens indgangsretning kræves der ikke noget ekstra sondespejl. En låsefunktion til den valgte vinkelposition muliggør utrætteligt arbejde. Hele sonden er særligt modstandsdygtig takket være den metalflettede beskyttelsesslange. Billedåbningsvinkel 90°.
Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
Anvendelse:
Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.
Passer til:
Bemærk:
Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.