{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Plaline | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 25% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 290 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | må ikke bleges | |
Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
Tørring | må ikke tørres i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | gul / zink | |
Konfektionsstørrelse DE | 48 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091776 48 | |
EAN/GTIN | 4030913942162 | |
Producentnummer | 5611 48 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Advarselsbuks Plaline, gul / zink, Konfektionsstørrelse DE: 48
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
491,69 DKK
406,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
424,64 DKK
220,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul / zink | gul / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 48 | 48 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 25% bomuld | 20 % bomuld; 77% polyester; 3% Spandex |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |