• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 500 Xpert hvid

Art.-nr.: 098302
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
2.215 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 500 Xpert type 5/6, model CHF5. Meget effektiv beskyttelse mod partikler og vandbaserede sprøjt af kemikalier. Ergonomisk design, udvendigt liggende sømme og skridtindlæg til optimeret pasform, høj bærekomfort og bevægelsesfrihed. Tyvek®-lynlås med afdækning. Egnet til ex-områder.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Egnede produkter

Fra samme serie "Tyvek®"
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven