{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 166 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | sort | |
Størrelse SE | C44 | |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
Produkttype | Shorts |
Artikelnummer | 091836 44 | |
EAN/GTIN | 7330509535851 | |
Producentnummer | 144918459900C44 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Serviceshorts, sort, Konfektionsstørrelse DE: 44
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
490,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
360,58 DKK
145,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | sort | sort / rød | sort / rød | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | 44 | 44 | 44 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 166 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 89 % nylon; 11 % elastan | 94% polyester; 6% elastan | 57% bomuld; 40% polyester; 3% elastan |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask | 40 °C farvet vask | 40 °C farvet vask |
Produkttype | Shorts | Shorts | Shorts | Shorts |
Køn | Herre | Herre | Herre | Herre |