Udførelse:
Støjniveauafhængigt højeffektivt høreværn med integreret analogt og digitalt radiotelefonsystem. To radiotelefonsystemer (1 analogt/1 digitalt) er forprogrammeret som standard. Som standard er der 16 kanaler (analog-PMR) og 16 kanaler (digital-PMR) tilgængelige. Kophøreværnet kan programmeres på op til 70 forskellige radiokanaler. Bluetooth® Multipoint-funktionen muliggør en problemfri forbindelse med mobiltelefoner, så der kan gennemføres telefonsamtaler uden afbrydelse af arbejdet. Den støjundertrykkende og vandtætte mikrofon giver stemmestyret overførsel (VOX) til håndfri anvendelse i støjbelastede miljøer. Headsettet er forsynet med et genopladeligt lithium-ion-batteri.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.
Anvendelse:
Til kommunikation i støjbelastede, krævende arbejdsmiljøer.
Norm:
EN 352-4; EN 352-6
Leveringsomfang:
Inklusive batteri, lader, ekstra hygiejnesæt og mikrofonbeskyttelse.
Advarsel:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Bemærk:
Hygiejnesæt under nr.
097767 str. HY83