HM-mini-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

Art.-nr.: 201920 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 2 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,02 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201920 1
EAN/GTIN 4045197114754
Producentnummer 201920 1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Medbringerflade svarende til DIN 6535 HB.

Bemærk:

Spar efterslibeomkostningerne:
For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-mini-fræser, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1mm

HM-mini-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
136,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden grøn
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skær-⌀ DC 1 mm 1 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,006 mm 0,006 mm
Antal tænder Z 3 3
Skaft-⌀ Ds 3 mm 3 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven