Konusforsænkersæt nr. 150379 med kassette 90°, TiCN, Antal forsænkere: 6

Art.-nr.: 150385 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal forsænkere 6
Belægning TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Farvering blå
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150385 6
EAN/GTIN 4045197445810
Producentnummer 150385 6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
38
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
14
CuZn
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette.
Praktisk til montering og på værkstedet.
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Indhold:

1 præcisionskonusforsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven