• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-rival HPC gennemgangshul TiAlN

Art.-nr.: 164352
Rabat
Fra  1199,43 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven