Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Art.-nr.: 139405 G1/8

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 2189
  • Toleranceklasse: ISO 228 X

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/8
Belægning TiN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 2189
Toleranceklasse ISO 228 X
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 9,73 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 9,25 mm
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Antal skær Z 6
Gevinddybde 29,19 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139405 G1/8
Producentnummer 139405 G1/8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
22
Stål < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven