{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 7,55 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139260 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509468 | |
Producentnummer | 139260 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
679,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
386,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
497,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal spånnoter | 5 | 5 | 5 | 5 |
Farvering | blå | grøn | uden | uden |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 7,55 mm | 7,55 mm | 7,55 mm | 7,55 mm |