• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snittapper ekstra lang HSS-E-PM ISO2X / 6HX TiCN

Art.-nr.: 131762
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit og ekstra langt skaft.
≤ M10: Skaft iht. DIN 371;
≥ M12:
Skaft iht. DIN 376.
TiCN-belægning, ved høje krav til hårdhed og sejhed.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven