Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vindejern, justerbare, Type: 0

Art.-nr.: 148400 0

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M8
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Samlet længde 125 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148400 0
Producentnummer 148400 0

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker, forzinkede stålgreb. Til brug på snævre steder kan den ene arm skrues af.
Til normal belastning:
Hus i trykstøbt zink.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven