Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vääntiö, säädettävä 0

Tuote nro.: 148400 0
  • Standardi: DIN 1814

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 2 mm - 5 mm
käsikierretapille DIN 352 M1 − M8
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Kokonaispituus 125 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148400 0

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti
Normaaliin käyttöön:
Runko painevalettua sinkkiä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin