{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DWLNR/L 1616X06 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 27 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Underlægsplade | 259033 8 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 1 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 12 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251908 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197927354 | |
Producentnummer | 251908 16/06 |