Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Torx®-profil: TX10mm

Art.-nr.: 293066 TX10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX10
Profil Torx®
L 2 mm
L1 40 mm
Tolerance - 0,005 til + 0,01 mm
⌀d 16 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 2,83 mm
Forborings-⌀ 2,1 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293066 TX10
EAN/GTIN 4045197947567
Producentnummer 293066 TX10

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven