Glatvalserulle konveks, Rulle-⌀: 10mm

Art.-nr.: 291445 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rulle-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rulle-⌀ 10 mm
Skæremateriale HSS
Rullebredde 4 mm
Rulleborings-⌀ 4 mm
Ruhedsværdi 1 µm
Form konveks
Type RRE
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291445 10
EAN/GTIN 4030741390135
Producentnummer 41020527

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og poleret (Rz = 1 µm).
Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Fordel:

  • Forbedret overfladekvalitet.
  • Stabilisering af overfladerne.
  • Reduktion af procestiden.

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til:

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven