• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Glatvalseværktøj EG45-40M universal

Art.-nr.: 291520
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Skæreretning: Venstre og højre

Betegnelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.
Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).
Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.
Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.

Anbefaling:

Til udvendige flader med efterfølgende radius indtil planfladen.

Bemærk:

  • Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
  • Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Rulleradius = 2,5 mm. Bearbejdbare emneradiusser fra 4 mm til 12 mm.
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
    Skaftholder, type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven