{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ uchytenia hriadeľa | S25 | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 130 mm | |
Stredová odchýlka hrotu f | 101,1 mm | |
Maximálna valiaca sila | 4 kN | |
Rolujte⌀ | 40 mm | |
Stopka štvorhranná | 25×25 mm | |
Typ výrobku | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291520 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000176 | |
Číslo výrobcu | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |