{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,73 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 6,13 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938268 | |
Producentnummer | 212803 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1527,23 DKK
1.177,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |