KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W83: 13-010

Art.-nr.: 236520 13-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    140,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Betegnelse 13-010
Type BK8425
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Antal skift/skær 4
Maks. skæredybde ap maks ved beskæring 0,67 mm
maks. skæredybde ap maks ved hele noter 0,67 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236520 13-010
EAN/GTIN 4047109103399
Producentnummer W83 13010.048425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven