Trapezdrejestål, HSS Co 10, Højde×bredde: 10X2,5mm

Art.-nr.: 295080 10X2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 10 mm
Bredde 2,5 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 80 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295080 10X2,5
EAN/GTIN 4045197271365
Producentnummer 295080 10X2,5

Betegnelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.
Højde og bredde: Tolerance h14. HSS-Co 10 (10% kobalt).
Trapezstål iht. DIN 4964 form E.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven